Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMUGE Rekord 2A-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 24x1,5-6HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMUGE Rekord 2A-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 24x1,5-6HX
EMUGE Rekord 2A-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 24x1,5-6HX
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1321038
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C510C101.0452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSSE-Gewindebohrer für universelle Anwendung in nahezu allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausgelegt für Durchgangslochgewinde und Grundlochgewinde in kurzspanenden Materialien. Die GLT-1 Beschichtung verbessert Standwege, Spanfluss und Einsatzmöglichkeiten. Nicht geeignet für tiefe Grundloch-oder Durchgangsgewinde.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Maschinen-Gewindebohrer
Abmessung:
M 24x1,5-6HX
Toleranz Werkstück:
6H
max. Gewindeauslauf:
4.5 mm
Bauform:
DIN 374
Gewindesymbol:
MF
Nenndurchmesser d₁:
24.0 mm
Steigung:
1.5 mm
Gewindedrehrichtung:
RH
Nutenform:
Rek. A - gerade Nuten
Gesamtlänge l₁:
140.0
Schaftdurchmesser d₂:
18.0 mm
Vierkant ◘:
14.5
Kernlochbohrdurchmesser:
22.5
Schneidenlänge l₂:
27.0
Oberflächenbehandlung:
GLT-1
Einsatzgebiet Material:
Gusseisen mit Lamellengrafit (GJL) 100-250 N/mm²
Bearbeitungstiefe:
2,0xD
Beschichtet:
JA
Schneidstoff:
HSSE
Kühlmittelzufuhr:
ohne
Bearbeitungsfall/Lochform:
Durchgangsloch
Anschnittform:
Form C
Geometrie:
MULTI
Kühl- und Schmierstoffe:
Emulsion
Lochform:
Durchgangsloch/Sackloch
Marke:
EMUGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,11*
€ 124,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 124,55*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 109,97*
€ 142,57*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.