Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMUGE Rekord 2A-MULTI-NT2 Maschinen-Gewindebohrer G 1/8-X ISo228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMUGE Rekord 2A-MULTI-NT2 Maschinen-Gewindebohrer G 1/8-X ISo228
EMUGE Rekord 2A-MULTI-NT2 Maschinen-Gewindebohrer G 1/8-X ISo228
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1321062
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C510D601.4035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
HSSE-Gewindebohrer für universelle Anwendung in vielen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausgelegt für Durchgangslochgewinde und Grundlochgewinde in kurzspanenden Materialien. Nitrierte und oxidierte Oberfläche (NT2) für mehr Oberflächenhärte. Nicht geeignet für tiefe Grundloch-oder Durchgangsgewinde.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Maschinen-Gewindebohrer
Abmessung:
G 1/8-X ISo228
max. Gewindeauslauf:
2.721 mm
Bauform:
DIN 5156
Gewindesymbol:
G
Nenndurchmesser d₁:
9.728 mm
Nenngröße:
1/8
Steigung:
0.907 mm | 0.0357 mm
Gänge pro Zoll:
28.0
Gewindedrehrichtung:
RH
Nutenform:
Rek. A - gerade Nuten
Gesamtlänge l₁:
90.0
Schaftdurchmesser d₂:
7.0 mm
Vierkant ◘:
5.5
Kernlochbohrdurchmesser:
8.8
Schneidenlänge l₂:
18.0
Oberflächenbehandlung:
NT2
Einsatzgebiet Material:
Gusseisen mit Lamellengrafit (GJL) 100-250 N/mm²
Bearbeitungstiefe:
2,0xD
Beschichtet:
NEIN
Schneidstoff:
HSSE
Kühlmittelzufuhr:
ohne
Bearbeitungsfall/Lochform:
Durchgangsloch
Anschnittform:
Form C
Geometrie:
MULTI
Kühl- und Schmierstoffe:
Emulsion
Lochform:
Durchgangsloch/Sackloch
Marke:
EMUGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,35*
€ 42,55*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 42,56*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,51*
€ 45,48*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.