Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschnürstiefel ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 2, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1321975
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7675302-41
EAN/GTIN:
     4030839403402
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 2, 7675302-41, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1320 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
Form:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s1 black, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,04*
€ 103,58
pro Paar
ab 4 Paar
€ 84,85*
€ 100,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paar
ab 12 Paar
€ 75,71*
€ 90,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.