Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh LIVAS black-red Low ESD S1P, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN TRANSFOAMERS 720831-38 Sicherheitshalbschuh, LIVAS black-red Low ESD S1P,
ELTEN TRANSFOAMERS 720831-38 Sicherheitshalbschuh, LIVAS black-red Low ESD S1P,
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322258
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720831-38
EAN/GTIN:
     4030839322376
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh LIVAS Low, S1P HRO SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC ESD, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Lederfreie Ausstattung
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle ESD
Sohle: GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Material: Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN TRANSFOAMERS
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
848 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial
Laufsohle:
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,90*
ab € 66,46*
€ 83,41*
12 Tage
26
€ 8,50*
ab € 66,63*
€ 83,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 83,82*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 88,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,92*
€ 90,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,30*
€ 105,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,73*
€ 96,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 8 Paar
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.