Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelstab Buche Länge 1,00 m D. 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffelstab Buche Länge 1,00 m D. 18 mm
Riffelstab Buche Länge 1,00 m D. 18 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132234
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     505180P
EAN/GTIN:
     4043325004977
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holz-Rundstab
Rundstab

Buche, luft- und kammergetrocknet, astrein, im Bund verpackt, 1 m lang .

Weitere Informationen:
Oberfläche:
geriffelt, 18 mm
Herstellerartikelnummer:
505180P
Herstellername:
Facett GmbH
Markenname:
Facett
Ursprungsland:
Bosnien-Herz.
Weitere Suchbegriffe: Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, langholzdübel buche, holzdübel, 4043325004977, Buche, Buchenstab, Holzstab, Stab
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
250
100
Frei Haus
ab € 1,5345*
€ 1,7173*
2 Tage
250
100
€ 4,90*
ab € 1,7249*
€ 1,7249*
1 Tag
250
50
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 1,74*
1 Tag
250
50
€ 8,50*
ab € 1,4596*
€ 1,8496*
100
€ 4,80*
ab € 1,96*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7173*
€ 2,04359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6419*
€ 1,95386
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,5631*
€ 1,86009
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,5484*
€ 1,8426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5345*
€ 1,82606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.