Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufshalbschuh MARAIS red Low ESD O1, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN TRANSFOAMERS 972060-44 Berufshalbschuh, MARAIS red Low ESD O1, 972060-44 M
ELTEN TRANSFOAMERS 972060-44 Berufshalbschuh, MARAIS red Low ESD O1, 972060-44 M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322357
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972060-44
EAN/GTIN:
     4030839322826
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufshalbschuh, MARAIS red Low ESD O1, 972060-44, ELTEN TRANSFOAMERS, Obermaterial: Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Rot,Weiß
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
O1 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN TRANSFOAMERS
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
688 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial
Laufsohle:
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Norm:
EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 56,48*
€ 73,16*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 56,80*
€ 73,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 73,81*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 78,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,12*
€ 80,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,31*
€ 82,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paar
ab 12 Paar
€ 67,21*
€ 79,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.