Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Damen-Sicherheitssandale MELLI grey Easy ESD S1P, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322368
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     741341-41
EAN/GTIN:
     4030839285336
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitssandale 741341 MELLI grey Easy, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Lederfreie Ausstattung
• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Material: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Grau,Türkis
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
918 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuh elten s1 p, herren sandalen, herrensandalen gr.41, Sandale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 85,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 86,20*
Lager 6C8MS
27
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 89,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,88*
€ 91,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,58*
€ 91,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 4 Paar
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,55*
€ 95,85
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paar
ab 12 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.