Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18HCC75R-502C Kabelschneider IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18HCC75R-502C Kabelschneider IN2
M18HCC75R-502C Kabelschneider IN2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324521
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459271
EAN/GTIN:
     4058546002374
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Erlaubt das Schneiden per Wireless ohne physischen Kontakt zum Gerät
In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Offene Kopfform zum einfacheren Arbeiten in beengten Stellen
FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Erdkabel in unter 10 Sek.
Die gesicherte Bluetooth®-Verbindung erlaubt ein sicheres Durchtrennen von Kabeln über die Fernbedienung
In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 75 mm
Grünes LED-Licht auf der Fernbedienung zeigt, dass das Gerät den Schneidvorgang beendet hat
Einfacher Wechsel zwischen Bedienung am Gerät und Bedienung per Fernbedienung
Offene Kopfform zum einfacheren Arbeiten in beengten Stellen
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll.
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, kabelschere, M18HCC75R-502C Kabelschneider IN2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.602,12*
€ 2.685,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.627,88*
€ 2.711,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.701,34*
€ 2.799,36*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.733,17*
€ 2.818,09*
€ 5,95*
ab € 2.785,51*
€ 2.872,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.799,36*
€ 3.331,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.765,38*
€ 3.290,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.762,61*
€ 3.287,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,06*
€ 3.236,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.717,33*
€ 3.233,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.701,34*
€ 3.214,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,49*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,25*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 157,54*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,30*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,74*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.