Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschl.Es1 HLZS 814PZ 15mm 10/92mm F2 mit ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschl.Es1 HLZS 814PZ 15mm 10/92mm F2 mit ZA
Schutzbeschl.Es1 HLZS 814PZ 15mm 10/92mm F2 mit ZA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132622
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     8418
EAN/GTIN:
     4003318084188
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag
Schutzbeschlag ES1

Einbruchhemmender Türbeschlag mit integriertem Zylinderschutz.
Mehrere Stahlplatten sowie der Ziehschutz garantieren einen hohen Schutz.
15 mm Schildstärke. Entspricht DIN 18257/Klasse ES1. Für Zylinderüberstände von 8–15 mm.
F2 (neusilberfarbig) .

Weitere Informationen:
Ausführung:
HLZS 814 für Haustüren
Form:
eckig
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 neusilberfarbig
VK-Nuss:
10 mm
Entfernung:
92 mm
Herstellerartikelnummer:
8418
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4003318084188, Beschlag, Beschläge, Sicherheitsgarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,98*
€ 84,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,91*
€ 85,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 88,45*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,20*
€ 88,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,65*
€ 92,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.