Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtstange 1 m 27 / 2,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtstange 1 m 27 / 2,7 mm
Richtstange 1 m 27 / 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132738
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.955
EAN/GTIN:
     4332163280248
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Fahrbahnschwelle TOPSTOP

•Material: PP-Polycarbonat
•Farbe: gelb oder schwarz
•Merkmal: Reflektoren
Weitere Informationen:
für Richtgeschwindigkeit:
20 km/h
Länge:
1000 mm
Ø:
27 mm
Stärke:
2,7 mm
Gewicht ca.:
2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Moravia
Herstellername:
MORAVIA GmbH
Herstellerartikelnummer:
280.10.955
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,61*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 15,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,92*
€ 16,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 16,82*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.