Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassen-Warnband 250mtr. Acht.-Hochspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trassen-Warnband 250mtr. Acht.-Hochspannungskabel
Trassen-Warnband 250mtr. Acht.-Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132798
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     4332163727682
EAN/GTIN:
     4332163727682
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Trassenwarnband

• Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1
• Alterungs- und kältebeständig
• Farbecht
• Dauerhaft lesbar
• Mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
• Bandbreite: 40 mm
• Standardfarbe: gelb
• Rollenlänge: 250 m

Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Bandlänge:
250 m
Bandbreite:
40 mm
Aufdrucktext:
Achtung Hochspannungskabel
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4332163727682, Trassen-Warnband, Trassenwarnbänder, Warnband, Warnbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 14,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,47*
€ 14,71*
6 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,91*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,04192* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.