Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölradiator 2000 W m. 9 Rippen u. Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölradiator 2000 W m. 9 Rippen u. Thermostat
Ölradiator 2000 W m. 9 Rippen u. Thermostat
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092252490
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator 9 rippen
ölradiator
Ölradiator

• Mit Thermostat
• 9 Heizrippen
• Fahrbar
• 3 Leistungsstufen 900/1100/2000 Watt

Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
720 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4016092252490, Ölheizung, Radiator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,76*
€ 94,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 102,97*
3 Tage
273
€ 4,90*
ab € 100,53*
€ 121,87*
7 Tage
273
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 123,35*
Lager 6C8MS
273
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 123,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26986
ab € 82,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.