| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-133024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058003439 |
| |
|
| | |
| ;Konischer Standascher Diabolo • Bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlblechteilen • Pulverbeschichtet • Durch seine idealen Proportionen ist der Ascher besonders standfest • Das Oberteil (Alu-Schale zur Sandreduzierung) wird mit Sand gefüllt und auf das Einlegesieb aufgesetzt • Die Zigarettenglut erlischt sofort und sicher ohne unangenehmen Geruch • Durch Aufheben des Siebes sind die Zigarettenstummel problemlos zu entfernen Abb. zeigt Farbe neusilber (Beispielbild). Weitere Informationen: | | Höhe: | 770 mm | Ø: | 405 mm | Farbe: | rot | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,69* | € 119,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 99,06* | € 119,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,22* | € 119,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 106,20* | € 132,35* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 141,77* | € 174,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|