Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Zurrgurt 2--teilig RP-Hak L.4m B.25mm 250-500daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Zurrgurt 2--teilig RP-Hak L.4m B.25mm 250-500daN
R-Zurrgurt 2--teilig RP-Hak L.4m B.25mm 250-500daN
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163809616
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
;Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig, Bandbreite 25 mm

• Zweiteilig
• DIN-EN 12195-2

Weitere Informationen:
Hakenausführung:
mit RP-Haken
Bandbreite:
25 mm
zul. Zugkraft im direkten Zug:
250 daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
500 daN
Zurrgurtlänge:
4 m
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 4m 25mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, 4332163809616, Anschlagmittel, Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, QR4029910, Spanngurt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
958
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,65*
2 Tage
958
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,18*
6 Tage
958
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,57*
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.