Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallband, 5m Rolle weiß, 35mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallband, 5m Rolle weiß, 35mm breit
Metallband, 5m Rolle weiß, 35mm breit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133493
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     5705105
EAN/GTIN:
     4013695028682
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
;Metallband

• Zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mit Hilfe von Magneten
• Weiß beschichtetes, flexibles Metallband
• Selbstklebend, haftend auf allen glatten Flächen
• Zum individuellen Zuschneiden auf Rolle

Hinweis: Lieferung ohne Magnete.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße L x B:
5 m x 35 mm
Stärke:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
5705105
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend weiß, magnetband selbstklebend, magnetoplan magnetband, 4013695028682, Magnetfolienstreifen, Metallband, Metallbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 19,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,04*
€ 19,29*
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,61*
€ 20,49*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 26,33*
Lager 6C8MS
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,22*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,63*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,64*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,82*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,386*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,21*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.