Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men GTX,Größe 43/9,braun/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men GTX,Größe 43/9,braun/orange
Freizeitschuh Magic Men GTX,Größe 43/9,braun/orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134086
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3178-10/43
EAN/GTIN:
     4033157209480
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange

Weitere Informationen:
Größe:
43 = 9
Herstellerartikelnummer:
3178-10/43
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 149,22*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 119,64*
€ 149,48*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 116,16*
€ 150,29*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 151,65*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 124,45*
€ 156,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,29*
€ 178,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,60*
€ 172,07
pro Paar
ab 4 Paar
€ 143,16*
€ 170,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,99*
€ 159,45
pro Paar
ab 6 Paar
€ 133,33*
€ 158,66
pro Paar
ab 8 Paar
€ 133,20*
€ 158,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,00*
€ 151,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,16*
€ 138,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 58,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.