| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-134544 Herst.-Nr.: 23551/3XL EAN/GTIN: 4025888166149 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Regenbundhose »RENZ« und »MATULA« Ausführung: •Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule •Hoch abriebfest •Marine abgesetzt •Nähte geschweißt •Taillengummi sorgt für bequemen Halt •Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite •Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss •Taschenausführung zum Durchgreifen •Oxford-Gewebe Material: 100 % Polyester, Polyurethan beschichtet Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | 3XL | Herstellerartikelnummer: | 23551/3XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Safestyle | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, regenhose gelb, bundhose, warnschutzparka safestyle, Helmut |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,08* | € 18,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,17* | € 25,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,86* | € 26,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,26* | € 27,22* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 24,10* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|