Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka Wallace, 4in1, Größe XL, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnparka Wallace, 4in1, Größe XL, orange
Warnparka Wallace, 4in1, Größe XL, orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134586
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23431/3
EAN/GTIN:
     4025888165883
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«

Ausführung:
•4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
•Wind- und wasserdicht, Nähte getaped, hoch atmungsaktiv
•Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
•Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
•Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
•Verdeckter 2-Wege-YKK®-Reißverschluss, Druckknöpfe/Klettverschlüsse
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
Außenjacke: zwei Brust-/zwei Hüfttaschen, eine Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, eine Handy-/Funkgerätetasche
•Innenjacke/Weste: zwei Hüft-/zwei Innen-/zwei Brusttaschen, eine Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
•Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24 h, atmungsaktive Polyurethan-Beschichtung
•Wassersäule: 5000 mm

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
orange-blau
Herstellerartikelnummer:
23431/3
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 109,44*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 93,96*
€ 109,55*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 110,04*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 94,05*
€ 112,38*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 129,05*
€ 154,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-2
ab € 89,62*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-1
ab € 89,75*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-3
ab € 83,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-4
ab € 82,68*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-2
ab € 90,63*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-1
ab € 90,78*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-4
ab € 91,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.