| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-135020 Herst.-Nr.: 433230 EAN/GTIN: 4013207433409 |
| |
|
| | |
| Halbmaske »Polimask 230« Eigenschaften: • Filteranschluss Sondergewinde 95 mm •Breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit •Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt •Spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände •Maske ist für Brillenträger geeignet •Einzusetzen mit allen Filtern der Serie 230 Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter Zulassung/Norm: DIN EN 140 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 433230 | Herstellername: | Ekastu Safety GmbH | Markenname: | Ekastu Safety | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,90* | € 16,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,68* | € 16,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,27* | € 16,79* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 17,15* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,19* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|