Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R536, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell RINGERS® R536, Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351959
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     536-10
EAN/GTIN:
     0076490428983
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Touchscreen-kompatibler, taktischer FR-Handschuh mit Handknöchelschutz.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Merkmale des Ringers R536 Hard Knuckle Tactical Glove sind eine Innenhand aus Ziegenleder und   flammenfeste FR-Nomex®-Materialien.

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers für ein Optimum an  Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort.

• Einschließlich PVC-Innenhandverstärkung und Touchscreen-kompatibler Mittelfingerspitze.

• Sicherer Stulpenverschluss und maßgeschneiderter Zeigefinger für erhöhte Tastsensibilität.
 


Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
  • 5 Paar pro Beutel, 10 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Größe:
10
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2111XP
Schutz vor Hitze:
41111X
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,84*
€ 173,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,22*
€ 174,22*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,22*
€ 207,3218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,85*
€ 198,5515
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 163,52*
€ 194,5888
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 160,26*
€ 190,7094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,60*
€ 182,784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,65*
€ 176,8935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,22*
€ 157,3418
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 26,444* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.