Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Nitril, Mechanic Größe 10, gelb, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 10, gelb, FORTIS
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 10, gelb, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794237
EAN/GTIN:
     4317784794237
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuh »Mechanic«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Hohe Abriebfestigkeit
•Gutes Tastempfinden
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794237
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6876
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,28*
3 Tage
6876
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,43*
5 Tage
6779
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 2,60*
Lager 6C8MS
6876
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.