Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen Soft Shell Jacke Größe 4XL, hi-vis gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1354994
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19212-291-1709-4XL
EAN/GTIN:
     5711074882670
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
4XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
hi-vis gelb/schwarz
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, Reflexeffekte
Bruttogewicht:
1,309 kg
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gelb 4xl, damen jacke, damen jacke gelb, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, MASCOT® Accel. Safe, Jacke, Winter Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 113,92*
€ 141,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 145,92*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 146,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 152,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 172,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.