| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1355171 Herst.-Nr.: 19284-781-22210-L EAN/GTIN: 5711074845590 |
| |
|
| | |
| Premium. Reflexeffekte. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite. Quadratisches Jacquardmuster. Reflexe sind elastisch. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Nackenbesatz. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-S). Hi-Vis Gruppe A. EN 13758-2 UPF 40+ Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von (M-5XL) 0,0300 m² et (XS-S) 0,2400m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Größe: | L | Sicherheitsinformation: | Safe | Farbe: | Hi-vis rot/schwarzblau | Geschlecht: | Herren; Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100; EN ISO 20471 - Klasse 3; EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-S); Hi-Vis Gruppe A; EN 13758-2 UPF 40+ | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Bruttogewicht: | 1,223 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, freizeit pullover, Sweatshirt mit Kapuze, moderne Passform, MASCOT® Accel. Safe, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,44* | € 93,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,96* | € 93,28* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 72,01* | € 94,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,24* | € 96,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 89,66* | € 112,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|