Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack GL 750 ml blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135604
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591568090
EAN/GTIN:
     4007591568090
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack GLÄNZEND

• Rostschutz und Lackierung in einem, für innen und außen
• Auf Kunstharzbasis, mit DualTech-Schutz
• Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung (s.u.), wie z. B. Gartenzäune, Gartenmöbel, Treppen- und Balkongeländer, Fenstergitter, Lampen, Fahrräder, Rankgitter, Fenster etc
• Staubtrocken nach ca. 1–2 Stunden
• Überstreichbar nach ca. 6 Stunden
• Ergiebigkeit: ca. 5 m²/l bei 2 Anstrichen
Die Endhärte und der Glanzgrad wird nach ca. 2 Wochen erreicht


Hinweiß: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt

Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Farbe:
GL blau
Ausführung:
GL = glänzend
Marke:
HAMMERITE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack blau, alkydharzlack, alkydharzlack glänzend, 4007591568090, Farbe, Lack, Metallschutzlack, Rostschutz, Schutzlack, Zinkfarbe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 41,57001*
€ 56,61*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 43,50*
€ 57,01002*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 45,29001*
€ 59,44002*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 46,21002*
€ 61,97001*
Lager 6C8MS
5
1
Frei Haus
ab € 43,72002*
€ 63,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,10002*
€ 71,51902
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,45002*
€ 69,55552
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 56,84001*
€ 67,63961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,97002*
€ 61,84432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,81002*
€ 59,27392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,72002*
€ 52,02682
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,57334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5272542
ab € 14,40*
Zubehör
Hammerite
5087574
ab € 42,48*
Zubehör
Hammerite
5087577
ab € 42,73002*
Zubehör
Hammerite
5087582
ab € 42,57*
Zubehör
Hammerite
5087584
ab € 42,56001*
Zubehör
Hammerite
5087592
ab € 42,77001*
Zubehör
Hammerite
5087587
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.