Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterjacke mit Steppfutter Pilotjacke Multisafe Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1356223
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19835-217-17010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074777129
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Zweifarbig. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Schmutzabweisend. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Gurtband für einen Gasalarm. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Bund mit Druckknopf innen regulierbar. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Gummizug an den Handgelenken. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 19144-217 oder 19044-217 (siehe MASCOT® COMPLETE). OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1). EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2). EN 1149-3. EN 1149-5. EN 61482-1-1 (ATPV - 28,2 cal/cm²). EN 61482-1-2 class 2. EN 13034 (Type 6). EN 343 3/1. EN 342 3/WP (0,308 clo). EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS). EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
55% Modacryl/39% Baumwolle/5% PA/1% CF
Größe:
2XL
Sicherheitsinformation:
Multisafe
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1); EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2); EN 1149-3; EN 1149-5; EN 61482-1-1 (ATPV - 28,2 cal/cm²); EN 61482-1-2 class 2; EN 13034 (Type 6); EN 343 3/1; EN 342 3/WP (0,308 clo); EN ISO 20471 - Klasse
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Steppfutter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Multischutz
Bruttogewicht:
2,325 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,31*
€ 299,72*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 255,52*
€ 302,69*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 265,39*
€ 306,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,28*
€ 316,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,88*
€ 379,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.