Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionshose, ULTIMATE STRETCH Hose Größe 82C51, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1356736
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21679-311-09-82C51
EAN/GTIN:
     5711074925353
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltaschen auf der linken Seite – eine mit Klappe und Magnetverschluss und eine mit Reißverschluss. Schenkeltaschen auf der rechten Seite – eine mit Messertasche aus CORDURA® und eine mit Reißverschluss. Elastische Anpassung am Fuß. Verstärkungen an Teilen des Produktes. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Größe:
82C51
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Funktionshose, ULTIMATE STRETCH, MASCOT® Advanced, Hose, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,61*
€ 79,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 82,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 82,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,54*
€ 86,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,68*
€ 96,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.