Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitsstiefel S3 mit BOA® Fit Syste Sicherheitsstiefel S3 Sicherheitsschuhe Größe 1140, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1357307
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0452-902-09-1140
EAN/GTIN:
     5711074867271
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial. Geeignet für knieende Arbeiten. Hinterkappe. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Sicherheitsklasse S3. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345. Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KH
Material:
Vollnarbiges Leder
Größe:
1140
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S3; Rutschhemmende Laufsohle; EN ISO 20345; Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S3, BOA® Fit System
Bruttogewicht:
1,606 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 132,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,57*
€ 133,19*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 137,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 138,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 162,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,83*
€ 165,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,61*
€ 159,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 130,94*
€ 155,82
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,64*
€ 154,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,51*
€ 150,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,51*
€ 139,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,25*
€ 126,44
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 106,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.