Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel FLASH 1805 XP ESD, S1P, Weite 10, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1805 XP ESD S1P Gr.46 - Weite 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1358739
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     14100-46
EAN/GTIN:
     4043692443751
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 1805 XP ESD - S1P - W10 - Gr.46, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Obermaterial:
Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.

Sohle:
ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Durchtritthemmung:
Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Schutzkappe:
Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Spitzenschutz:
Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese lassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlich verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Innenfutter:
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
Anthrazit, Schwarz
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
10
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Aluminiumkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Form:
Stiefel
DGUV 112-191:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s1p, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,97*
€ 90,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 75,17*
€ 91,23*
1
€ 4,90*
ab € 72,87*
€ 91,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 91,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,37*
€ 95,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,55*
€ 108,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,56*
€ 104,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 12 Paar
€ 77,28*
€ 91,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.