| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1359579 Herst.-Nr.: 1841592810 EAN/GTIN: 4030646296211 |
| |
|
| | |
| Strick-Fleecejacke Christoph Ausführung: • Körpernahe Passform • Elastische, schwarze Seitenbereiche • Zwei vordere Reißverschlussseitentaschen • Eine Armtasche mit Reißverschluss • Zwei offene Innentaschen • YKK®-Front-Reißverschluss Material: 100 % Polyester, 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 79595-1220-5XL | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, 1841592810, 41592810, Arbeitsjacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 41,41* | € 55,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,99* | € 59,57* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 44,82* | € 64,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,50* | € 65,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|