| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1359595 Herst.-Nr.: 1841593508 EAN/GTIN: 4030646347913 |
| |
|
| | |
| Strick-Fleecejacke Christoph Ausführung: • Körpernahe Passform • Elastische, schwarze Seitenbereiche • Zwei vordere Reißverschlussseitentaschen • Eine Armtasche mit Reißverschluss • Zwei offene Innentaschen • YKK®-Front-Reißverschluss Material: 100 % Polyester, 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | grün-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 79595-2520-3XL | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacken, 1841593508, 41593508, Jacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,56* | € 58,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,95* | € 59,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 44,84* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|