Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Softshelljacke JULIA grün-schwarz, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Softshelljacke JULIA grün-schwarz, Gr.XL
FHB Softshelljacke JULIA grün-schwarz, Gr.XL
FHB Softshelljacke JULIA grün-schwarz, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1359709
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79120-2520-XL
EAN/GTIN:
     4030646376647
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Softshelljacke Julia

Ausführung:
Stark wasserabweisend
• Winddicht
• Atmungsaktiv
• 10.000mm Wassersäule, 5.000g/m² in 24 Std
• Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial
• Brusttasche und zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss
• Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
• Designelement am Unterarm
• Körpernahe Passform
• Mit Reißverschluss verschließbare Außentasche
• Arm- und Bundweitenregulierung
Material: 100 % Polyester, ca. 320g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grün-schwarz
Herstellerartikelnummer:
79120-2520-XL
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen jacke grün, damen jacke, 1845373306, 45373306, Bundjacke, Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,68*
€ 86,30*
€ 5,00*
ab € 68,07*
€ 86,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,69*
€ 88,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 92,16*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.