| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1361555 Herst.-Nr.: 1552383-229_110 EAN/GTIN: 4057121570048 |
| |
|
| | |
| Warnschutzoverall MULTISEVEN 2383 229 Zulassung/Norm: EN 11612 - Klasse A1, B1, C1, E2, F1, EN 1149 - Klasse 3 / 5, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11611 - Klasse 1 A1 , IEC 61482-2 - Klasse 1, EN ISO 20471 - Klasse 3, EN ISO 13688 Eigenschaften: • Ergonomische Schnittführung • Atmungsaktiv • Flammhemmend • Selbstlöschend Ausführung: • Bund mit weitenverstellbarem Gummizug • Verstellbare Ärmelbündchen • Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum Anwendungsbereiche: Chemie Industrie, Energieversorgung, Petrochemie, Schweisser und Gießer Material: Köper 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern Farbe: leuchtgelb Weitere Informationen: | | Größe: | 110 | Farbe: | leuchtgelb | Herstellerartikelnummer: | 1552383/229/110 | Herstellername: | Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG | Markenname: | Rofa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, arbeitsanzug gelb, arbeitsanzug, 1864115175, 64115175, Overall, Pullover |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,83* | € 242,28* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,66* | € 247,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 196,59* | € 255,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,38* | € 276,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|