| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1361606 Herst.-Nr.: 2652304-606_66 EAN/GTIN: 4057121336446 |
| |
|
| | |
| Jacke 2652304 PRO-LINE Eigenschaften: • Flammhemmendes PROBAN®Gewebe • Elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften Ausführung: • Ärmel mit extra Hebelänge und weitenverstellbarem Ärmelabschluss • Verlängertes Rückenteil und Bewegungsfalten im Rücken • Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an den Ärmeln • Reflexpaspeln am Vorder- und Rückenteil • Rückenquerfalte ermöglicht eine normgerechte Emblemanbringung • Schutzkleidungsnormen in Form von Patchern Material: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3/-5, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, IEC 61482-2 APC 1 Weitere Informationen: | | Größe: | 66 | Farbe: | anthrazit-grau | Herstellerartikelnummer: | 2652304/606/66 | Herstellername: | Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG | Markenname: | Rofa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, 1864121066, 64121066, Funktionbsjacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,46* | € 110,82* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,14* | € 110,86* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,11* | € 113,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,97* | € 113,88* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 87,09* | € 116,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|