| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1361648 Herst.-Nr.: 2652305-605_102 EAN/GTIN: 4057121336880 |
| |
|
| | |
| Bundhose 2652305 PRO-LINE Eigenschaften: • Flammhemmendes PROBAN®-Gewebe • Elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften • Ergonomische Passform • Viel Bewegungsfreiheit Ausführung: • Erhöhter Formbund mit Gürtelschlaufen • Vorgeformte Hosenbeine • Aufgesetzte Smartphone- und Zollstocktasche • Integrierte Knietaschen für Polster • Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an der Hinterhose • Reflexpaspeln • Schutzkleidungsnormen in Form von Patchern • Skandinavischer Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung Material: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11612 Klasse A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 1149 Klasse 3, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, IEC 61482-2 APC 1 Weitere Informationen: | | Größe: | 102 | Farbe: | marine-grau | Herstellerartikelnummer: | 2652305/605/102 | Herstellername: | Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG | Markenname: | Rofa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, schweißerhose grau, berufshose, 1864132171, 64132171, Hose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,81* | € 84,36* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,04* | € 84,40* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,45* | € 86,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 65,25* | € 88,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,60* | € 90,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|