| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1361670 Herst.-Nr.: 2652305-606_114 EAN/GTIN: 4057121337115 |
| |
|
| | |
| Bundhose 2652305 PRO-LINE Eigenschaften: • Flammhemmendes PROBAN®-Gewebe • Elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften • Ergonomische Passform • Viel Bewegungsfreiheit Ausführung: • Erhöhter Formbund mit Gürtelschlaufen • Vorgeformte Hosenbeine • Aufgesetzte Smartphone- und Zollstocktasche • Integrierte Knietaschen für Polster • Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an der Hinterhose • Reflexpaspeln • Schutzkleidungsnormen in Form von Patchern • Skandinavischer Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung Material: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11612 Klasse A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 1149 Klasse 3, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, IEC 61482-2 APC 1 Weitere Informationen: | | Größe: | 114 | Farbe: | anthrazit-grau | Herstellerartikelnummer: | 2652305/606/114 | Herstellername: | Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG | Markenname: | Rofa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshosen jeans, berufshose, schweißerhose grau, 1864131077, 64131077, Hose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,77* | € 96,45* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,17* | € 96,49* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,82* | € 98,77* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 75,44* | € 101,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,18* | € 104,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|