| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1373081 Herst.-Nr.: 20052-511-06202-2XL EAN/GTIN: 5711074849420 |
| |
|
| | |
| Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Schnelltrocknend. Rippenbündchen an den Handgelenken. Schlitze an den Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Druckknöpfe aus Metall. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797. HACCP DIN 10524. HACCP Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VN | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Größe: | 2XL | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | weiss/verkehrsrot | Geschlecht: | Herren | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, ProWash®, schnelltrocknend, für Industriewäsche geeignet | Bruttogewicht: | 0,53 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, berufsjacke weiß, ULTIMATE STRETCH, MASCOT® Food & Care, Hemd, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,04* | € 52,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,12* | € 52,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,21* | € 52,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,33* | € 54,49* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 39,51* | € 56,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|