Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT T-Shirt, moderne Passform T-shirt Größe XS ONE, steinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1374241
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20482-786-85-XS ONE
EAN/GTIN:
     5711074992737
Suchbegriffe:
T-Shirt
moderne Passform
MASCOT® Crossover
T-shirt
Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES
Größe:
XS ONE
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
steinblau
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform
Bruttogewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,42*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 9,35*
€ 13,49*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 13,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 14,97*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.