Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Armschutz HyFlex 11-281, schmal, 55 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 11-281-22" Narrow SLEEVES Nahtloser Intercept-Armschützer PE schwarz mit
Ansell 11-281-22" Narrow SLEEVES Nahtloser Intercept-Armschützer PE schwarz mit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1375934
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11281220-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Der komfortabelste Armschützer mit integrierter INTERCEPT™ Technology


Typ: Industrielle Armschützer

  • Einzigartige Schnittschutz-Technologie
    Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort.
    Die Schnittfestigkeit der INTERCEPT-Armschützer HyFlex 11-280 und 11-281 entspricht der ANSI-Stufe A4.
  • Best-in-Class-Komfort
    Die Nahtloskonstruktion und vielfältigen Optionen machen diese HyFlex®-Armschützer zur bevorzugten Wahl für einen komfortablen Arbeitstag.


Anwendungsbereiche:
  • Reparatur und Austausch von Glas
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen


Grip Design: Kunstleder

Standards:
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • CE Number
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • Food Contact
  • OEKO-TEX® CITEVE
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 50 Stück/Spender
Weitere Informationen:
Länge:
12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45 CM), 22" (55 CM)
Gauge:
15
Silikonfrei:
Ja
Größe:
22,0 NAR
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X42D
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, pe armschutz, Schnittschutzhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,57*
€ 337,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 338,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,70*
€ 374,33*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,45*
€ 402,7555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,70*
€ 392,343
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 320,78*
€ 381,7282
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 320,18*
€ 381,0142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,04*
€ 341,5776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,02*
€ 335,6038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,16*
€ 313,1604
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.