Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-129, Größe 5,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-1375961
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48129050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanikerhandschuh
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Hergestellt mit einem grauen, hochkomfortablen 15-Gauge-Polyesterträger; hohe Bewegungsfreiheit
  • Der EDGE 48-129 für industrielle Arbeiten kombiniert einen nahtlosen Strickträger mit einem elastischem Strickbund und einer grauen Polyurethanbeschichtung.
  • Diese Kombination gewährleistet, im Vergleich zu Baumwollsegeltuch- oder dicken Baumwollhandschuhen eine gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Der EDGE 48-129 ist die ideale Wahl für einen wirtschaftlichen Schutz bei leichten Arbeiten.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätsprüfung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
215-270 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
5
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 1,66*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,88*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.