Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne AkkuSCANGRIP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1377233
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6102C
EAN/GTIN:
     5708997006733
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Mit der Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus und stellen die Helligkeit in 5 Stufen ein. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 110°, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss. Hinweis: Mit integrierter Powerbank-Funktion, zum Laden von z. B. Smartphones, Tablets und anderen Akkugeräten. Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.

Der integrierte Reserveakku verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.

Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 199,17*
€ 232,23*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 232,46*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 194,27*
€ 234,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,73*
€ 236,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 239,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 48,80*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 94,56*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,35*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 49,12*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,96*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 43,82*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 89,45*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 180,76*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5391
ab € 33,90*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,92*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,86*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.