Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1377395 Herst.-Nr.: 05023471001 EAN/GTIN: 4013288222879 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 400 RA Ausführung: Mit zähharten Bits. Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter. Die im 2-Komponenten-Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne, 4,5° Rückholwinkel) sorgt für sicheres und schnelles Arbeiten. Der Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse ermöglicht schnellen Bitwechsel. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht. Satzinhalt: 1 Quergriff-Bits-Handhalter 1 Bit Schlitz 5,5 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 2; 3 6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 5 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Quergriff, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, quergriff, bit torx 10, Kraftform-Kompakt, 3064960055, 64960055, 064960055 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 56,67* | € 66,84* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 57,06* | € 66,94* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,25* | € 72,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,71* | € 72,70* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 61,04* | € 73,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|