Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA 737, Kat. II, blau/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 737
Tegera® 737
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378080
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     737-8
EAN/GTIN:
     7392626075078
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Ausgezeichneter Mehrzweckhandschuh für nasse und ölige Umgebungen. Vollständig mit Nitril beschichtet für dauerhaften Schutz. Handfläche mit sandiger Oberfläche für verbesserten Grip. Dank des nahtlosen Designs sehr geschmeidig und bequem. Die Farben Dunkelblau und Schwarz kaschieren Schmutz und ermöglichen einen längeren Produktgebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
737
Größe:
8
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Eigenschaft:
fettabweisend
Gauge:
15
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
138
12
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,19*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,81*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 4,54*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 91,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626075061
ab € 2,43*
Ähnlich
Ejendals
7392626075085
ab € 2,43*
Ähnlich
Ejendals
7392626075047
ab € 2,43*
Ähnlich
Ejendals
7392626075054
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.