Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe TEGERA 883A, Kat. II, grau/schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 883 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nitrilschaum, Nylon, Spandex
Ejendals TEGERA 883 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nitrilschaum, Nylon, Spandex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378362
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     883A-6
EAN/GTIN:
     7340118322063
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger, weicher Synthetikhandschuh aus 15-gg-Strick, Handfläche mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung. Touchscreenfähig. Ideal für Präzisionsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen und vergleichbare Tätigkeiten in trockenen und feuchten Umgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
883A-6
Größe:
6
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Gauge:
15
Touchscreenfähig:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,34*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,64*
4 Tage
34
12
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,74*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.