Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA 921, Kat. II, weiß, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 921 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, Polyester
Ejendals TEGERA 921 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, Polyester
Ejendals TEGERA 921 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378616
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     921-11
EAN/GTIN:
     7392626055735
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weicher und flexibler weißer Textilhandschuh mit phthalatfreien weißen Vinylpunkten. 15-gg-Strick aus Baumwolle, ohne Nähte, mit hervorragender Passform, gutem Grip und Fingerspitzengefühl. Maximale Atmungsaktivität, perfekt als Alternative, wenn ein beschichteter Handschuh zu warm erscheint. Geeignet für Feinmontagearbeiten und Abnahmeprüfungen in trockenen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
921
Größe:
11
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Gauge:
15
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,18*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,29*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,46*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626055681
ab € 0,91*
Ähnlich
Ejendals
7392626055698
ab € 0,91*
Ähnlich
Ejendals
7392626055704
ab € 0,91*
Ähnlich
Ejendals
7392626055711
ab € 0,91*
Ähnlich
Ejendals
7392626055728
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.