Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh TEGERA 411


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378747
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     411-10
EAN/GTIN:
     7340118414270
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Rindlederhandschuh
TEGERA 411, Schnittschutzhandschuh (Kl. F), hergestellt mit CRF-Schnittschutztechnologie, aus Nylon und Elasthan. Lederhandfläche für zusätzlichen Schutz beim Umgang mit sperrigen und schweren Metallteilen. 13-gg-Strick ohne Beschichtung. Längeres Bündchen zum Schutz der Handgelenke. Beständig gegen Kontakthitze bis 100 °C für max. 15 Sekunden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
411
Größe:
10
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
13
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 12,06*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,54*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 14,18*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 16,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 144,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.