Innenmessgerät Marameter 844 K Ausführung: Messkopf aus gehärtetem Stahl, hartverchromt. Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messkopf, Triebnadel, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Einstellringe bilden ein umfangreiches Baukastensystem. Die Mindestzusammenstellung eines Messgerätes besteht aus: Messkopf, Triebnadel und Messgerätehalter zzgl. Angeigegerät. Anwendung: Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität. Besonders geeignet für Serienkontrolle und zur Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in der Bohrung. Lieferumfang: Messgerätehalter 844 Kg, Messtaster, Triebnadel, Holzkasten, ohne Anzeigegerät. Nennmaß Einzelmessbereich Taster 1,75 mm 1,5–1,9 mm 2 mm 1,8–2,2 mm 2,25 mm 2,05–2,45 mm 2, mm 2,3–2,7 mm 2,75 mm 2,55–2,95 mm 3 mm 2,8–3,2 mm 3,25 mm 3,05–3,45 mm 3,50 mm 3,3–3,7 mm 3,75 mm 3,55–3,95 mm 4 mm 3,7–4,3 mm 4,5 mm 4,2–4,8 mm 5 mm 4,7–5,3 mm 5,5 mm 5,2–5,8 mm 6 mm 5,7–6,3 mm 6,5 mm 6,2–6,8 mm 7 mm 6,7–7,3 mm 7,5 mm 7,2–7,8 mm 8 mm 7,7–8,3 mm 8,5 mm 8,2–8,8 mm 9 mm 8,7–9,3 mm 9,5 mm 9,2 - 9,8 mm |