Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Kippmulde KK 800l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Kippmulde KK 800l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KK 800l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KK 800l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KK 800l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KK 800l RAL 5012
Bauer Südlohn Kippmulde KK 800l RAL 5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382544
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 800 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462037021
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippmulde Typ KK, kastenförmig

• Mulde: robuste Stahlblechkonstruktion, öl- und wasserdicht verschweißt mit Randverstärkung
• Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen
• Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
• Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
• Mittels Stapler leicht versetzbar
• Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Typ:
KK 800
Farbe:
RAL 5012
Oberfläche:
lackiert
Volumen:
800 l
Maße B x T x H:
910 x 1420 x 975 mm
Schüttkantenhöhe:
560 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
525/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 30912532, 7830912532, Kippmulde, Lagerbehälter, Mulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,73*
€ 679,68*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,57*
€ 679,70*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,11*
€ 679,80*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 605,34*
€ 680,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,26*
€ 693,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,80*
€ 808,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,25*
€ 779,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 650,34*
€ 773,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,70*
€ 752,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 630,49*
€ 750,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,69*
€ 738,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,11*
€ 715,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 75,02*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.