Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKN 250 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKN 250 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKN 250 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKN 250 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKN 250 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKN 250 v
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382644
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKN 250 VZK
EAN/GTIN:
     4052462039957
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKN, niedrig

• Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
• Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen
• Geringe Bauhöhe
• Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
• Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
• Rollen nachrüstbar

Hinweis: Geeignet bei niedrigem Späneauswurf.

Weitere Informationen:
Typ:
SKN 250
Farbe:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Volumen:
250 l
Maße B x T x H:
670 x 1375 x 530 mm
Schüttkantenhöhe:
530 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
69 kg
Herstellername:
Bauer GmbH
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, 30912626, 7830912626, Lagerbehälter, Mulde, Späne-Kippmulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,19*
€ 485,19*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,10*
€ 485,21*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,97*
€ 485,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,48*
€ 487,88*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 418,95*
€ 496,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,59*
€ 552,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.