Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 3-S B400xT300xH340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 3-S B400xT300xH340 mm
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 3-S B400xT300xH340 mm
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 3-S B400xT300xH340 mm
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 3-S B400xT300xH340 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382664
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11564
EAN/GTIN:
     4052886438596
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

• Material: aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
• 2 stabile Verschlussschnallen
• 2 Tragegriffe: für einfaches Handling
• Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungsmöglichkeiten:
• UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
• Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
• Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
• Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
• Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle
• Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus)

Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).

Hinweis: Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien. Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 3 Spezialkissen
Außenmaß B x T x H:
400 x 300 x 340 mm
Innenmaß B x T x H:
300 x 190 x 215 mm
Gewicht:
ca. 6,0 kg
Herstellerartikelnummer:
11564
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: 30104891, 7830104891, Akku-Systembrandschutzbox, Brandschutzbox, Systembrandschutzbox
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,77*
€ 352,14*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,37*
€ 359,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,35*
€ 359,18*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 318,52*
€ 359,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 363,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11565
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.