| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1382699 Herst.-Nr.: 11496 EAN/GTIN: 4052886433911 |
| |
|
| | |
| Stiefelreiniger Premium • Aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyethylen • Ausgestattet mit 3 festen und 1 beweglichen Bürste • Wasseranschluss 1/2" • Leitungen aus Edelstahl • Mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers • Mit integrierten Haltegriffen Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 490 x 530 x 880 mm | Gewicht: | 13 kg | Herstellername: | CEMO GmbH | Herstellerartikelnummer: | 11496 | Markenname: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,41* | € 394,38* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,45* | € 394,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,54* | € 394,39* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 348,40* | € 398,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,44* | € 445,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|